YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の シェード/日よけ/オーニング
パーゴラシェード ガゼボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80499687
品番
YPG-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シェード付きのおしゃれなパーゴラをご自宅に簡単設置。図解入りの説明書付き。
用途
シェード、サンシェード、オーニングとして。日陰/休憩所/屋根付き/屋外/防水/家庭用/テラス/ガーデン/庭/DIY
材質
金属(アルミニウム)、PAコーティング防水ポリエステル
質量(kg)
28
タイプ
本体
寸法(m)
2×3
組立時間
約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
218×330×225
取扱説明書:
(0.77MB)
注意
※必ず2人以上で組み立ててください。
※本製品は一般家庭用です。
※水平を保てる場所に設置をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません