YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の シェード/日よけ/オーニング
パーゴラシェード ガゼボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80499696
品番
YPG-220RC
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シェード付きのおしゃれなパーゴラをご自宅に簡単設置。図解入りの説明書付き。
用途
シェード、サンシェード、オーニングとして。日陰/休憩所/屋根付き/屋外/防水/家庭用/テラス/ガーデン/庭/DIY
材質
PAコーティング防水ポリエステル
質量(kg)
0.72
タイプ
交換用シェード
寸法(m)
2×2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
172×172×0.5
注意
※必ず2人以上で組み立ててください。
※本製品は一般家庭用です。
※水平を保てる場所に設置をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。