曜日別特売
230X36×5 ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 80499714

230X36×5 ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 80499714
230X36×5 ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 80499714

ブルーシャーク

(66件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5枚)注文コード80499714品番230X36×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。

用途
一般草刈り、荒れ地刈りに。
外径(mm)230刃厚(mm)1.8刃数(p)36刃形両側刃板厚(mm)1.25仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230表面処理ブルーメタリック塗装取付穴(mm)25.4

商品説明動画

【三陽金属】一般草刈にブルーシャーク
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 草刈りに使用
農・林・水産業

まだ、予備品として保管していますが、砂利等多い場所の草刈りに使用して、耐久性等の確認をしてみる事にします。

2025-07-15
用途: 施設管理の草刈り作業
個人のお客様

1年を通じて頻繁に利用しています。この商品は他のものよりコスパがいい(長持ちする)と聞いています。

1が参考にしています
2025-07-24
用途: 草刈り
その他業種

どうしても、低く借りたいのでチップを飛ばす名人です。飛散が少ないのは確かです。

2024-11-02
用途: 畦畔・畑 の草刈り
農・林・水産業

耐久性が良く、チップが飛びにくい 縁石に軽く当てても大丈夫です

2024-10-01
用途: 畑の除草作業
電気・ガス・熱供給・水道業

草刈り等に使用していますが、切れ味は今まで使用している刃とは違って、細竹等も切れ味もスパッと切れて追加で購入しました。

対象商品 : 00735297
2024-07-26
用途: 近所の空き地草刈り作業

軽くて切れ味抜群です。
草の根部分も一緒に切りたいので地面も一緒に草刈りをするので小石の跳ね返りは、多少へりました。
何回使えるかは微妙です。
クーポンが届いたらリピートしたいです。

対象商品 : 00735306
2024-07-29
用途: 草刈り
教育・研究機関

夏草がよくかれました。引き続き使って持ち具合をみていきます。

対象商品 : 00735306
2024-05-03
用途: 草刈り
その他業種

石が多い法面などの草刈りで使用していますが、石による刃の破損も少なく、切れ味も良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする