曜日別特売
D11HDL01204 ジェイフィットモンローFZハンドルバー Dixna 80500789

ジェイフィットモンローFZハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本サイズLL(43cm/45cm)注文コード80500789品番D11HDL01204
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

初心者からベテランまで余裕あるポジションが取れるジェイシリーズ最小クラス 57mmのリーチ。
トップはセンターからフラットに仕上げ手前に5mm(3°)ベンドさせ、R50の曲げからドロップのアールはワンバイエスのグランモンローSLより敢えて若干深く取り、エンド部はブラケット部より片側10mm広げエンドリーチを長めに取っている。
フラットトップで、定評のFZも設定。
モンロー譲りの快適性を妥協することなく徹底して追求。
シリーズの中でもトップクラスの高い剛性がある。

長さ(mm)エリア:120ブラック ※マット塗装仕上げサイズLL(43cm/45cm)質量(g)312(S)種類6061 T-6 ダブルバテッドクランプ径(Φmm)31.8 ※中央部 31.8リーチ寸法(mm)57/62ドロップ寸法(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする