曜日別特売
D11HDL00804 ジェイフィットトラッドハンドルバー Dixna 80501044

ジェイフィットトラッドハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード80501044品番D11HDL00804
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ロングセラーの基本モデル ジェイカーボンをアルミに継承ショルダーからドロップにかけてのカーブは無理のないドロップポジションがとれライダーのパワーを引き出す懐の深さを持ち、ブレーキ操作も苦にならない。
剛性感のある素材を使用し、レーシングシーンでも信頼のパフォーマンスを約束。

寸法(mm)420ブラック質量(g)283(360mm)種類6061 T-6 ダブルバテッド仕上センター部ポリッシュクランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする