曜日別特売
D13HDL00505 ニーザー2ハンドル DixnaCross(ディズナクロス) 80501254

ニーザー2ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本サイズS(380mm/440mm)サンドシルバー注文コード80501254品番D13HDL00505
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

アメリカでも人気のドロップライザースタイルニーザー2はハンドル中央の直線部を全サイズ一定化し、シンプルにライズさせてトップの直線部分をサイズによって細分化した。
それによりトップの直線幅を広げ、ドロップ部分もニーザーより10mm 深い108mmとしてドロップ部分に深みを付けた。
リラックスしたアップポジションを好み、ドロップポジションを身近で快適にさせることで変化する走行状況にも対応し、応用の効く万能なライディングを実現する。

寸法(mm)31.8サンドシルバーサイズS(380mm/440mm)質量(g)340(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドフレア角度(°)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする