D13HDL00302 ニーザーハンドル DixnaCross(ディズナクロス) 80501279

ニーザーハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本サイズLL(440mm/490mm)注文コード80501279品番D13HDL00302
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

多種多様で自由な発想のボーダレスハンドル独創的形状を持っていたVenoボーダレスカーボンハンドルバーを継承。
乗車姿勢側から言えば、中心から前方に出しながらアップさせ、手前に戻しながらせり上げ、ショルダーから前方に極浅のドロップでハの字を切りつつ納める。
せり上がり部は前方に、ドロップ部は下方に移動させ、攻めの前傾を取りやすいポジションに設定。
ブレーキブラケットのポジション次第でブルホン的なブレーキ操作も可能となり、多種多様な活用方法が得られる。

寸法(mm)31.8ブラック ※マット仕上げサイズLL(440mm/490mm)質量(g)320(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドフレア角度(°)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする