曜日別特売
D11HDL00103 アークヨークバー Dixna 80501324

アークヨークバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード80501324品番D11HDL00103
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

傾斜を有効に利用したブルホーンハンドルジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙な R65ラインで30°迫り上がる形状のブルホンハンドルバー。
ブルホンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどを装着できる。

寸法(mm)400ブラック ※マット仕上げ質量(g)235(360mm)種類6061 T-6 ダブルバテッドグリップ径(Φmm)23.8クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする