D11STM00604 リードステム Dixna 80501979

リードステム

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本シルバー注文コード80501979品番D11STM00604
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

多サイズでスチール系バイクに最適73° と84°のスマートな形状のロードステムで25.4 と26.0のハンドルクランプ径を持つ稀少モデル。
クランプデザインもユニーク且つシンプル。
ステンレスボルト採用。

材質6061-T6アルミ寸法(mm)70シルバーサイズ1-1/8"質量(g)128(100mm)種類73°仕上ポリッシュ(ボディーとクランプは同色です)クランプ径(Φmm)25.4コラム直径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 自転車のポジション合わせ
製造業

乗っている折り畳み自転車のハンドルまでの距離が近くて違和感を感じていたので このリードステムを使って距離を伸ばしました もともとが60㍉ぐらいだったので90㍉を購入して30㍉伸ばすことができ窮屈な姿勢が改善でき
とても満足しています 色も ブラックとシルバーと選べるのも良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする