カシムラ
カシムラの PCアクセサリー
カシムラの OAタップ/電源タップ
カシムラの タップアクセサリ
海外用変圧器 220-240V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80503896
品番
NTI-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本の家電製品を海外で使うための変圧器です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計で、通電ランプが付いています。電圧AC220〜240Vの国で日本の電化製品が使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W62×D62×H108
定格容量
AC240V地域:100W
仕様
温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ
質量(g)
750
出力電圧
AC100V
周波数
50Hz/60Hz
コード長さ(cm)
約95
電源プラグ
本体:Cプラグ
入力電圧
AC220-240V
出力コンセント
Aタイプ
注意
※連続使用(30分以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。
※熱を発生する製品、モーター内蔵の製品、起動時に大きな電流が加わったり出力に大きな変動がある製品は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどこの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※医療器具には使用しないでください。
※日本国内では使用できません。