ゼンスイ
観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80504298
品番
マーブルボンド30L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
用途
素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY
材質
FRP(繊維強化プラスチック)
質量(kg)
4.3
容量(L)
約30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
60×30×20