セルテック
セルテックの 看板・POP・掲示用品
セルテックの パネル/ボード/イーゼル
セルテックの ポスターフレーム/パネル
薄型LED導光板/突出しサイン(四角形型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80504359
品番
MKI-D2501-60M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
厚み8mmの突出し式両面発光サイン。均一な発光と超薄型式でシンプルかつ洗練されたLEDサインです。
用途
出力やC,S貼りでデザインを自由に。ファサード看板や案内表示にご活用ください。
材質
樹脂 / 金物 / LED
寸法(mm)
DC電源:118×35×26
色
パネル小口:白、金物:シルバー
サイズ
M
長さ(m)
2(配線)
電圧(V)
12
消費電力(W)
5.1
発光色
白
色温度(K)
6000相当
注意
※LEDサイン本体:防滴対応。強風にさらされる場所や、雨ざらしになる場所は避けてください。
※お届け商品は無地です。別途インクジェット出力を貼ってご使用ください。
※電気工事士による取付の事。取付状況が異なる為ビス・アンカー等はご用意下さい。
※大量発注の場合は、別途納期の確認をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません