VIGIソーラー給電システム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80505917 品番VIGI SP6020(UN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテリジェントヒーティングテクノロジー。60W太陽光発電パネルを搭載。
DC出力ポートx3。モジュラーデザイン。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。
インテリジェントヒーティングテクノロジー。MPPT(Maximum Power Point Tracking)充電コントローラー。
IP66の防水・防塵性能。リモート管理&かんたん取り付け。

型番SP6020 バッテリー容量(Ah)20.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする