エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの タブレットケース
Lenovo Tab K11対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80506520
品番
MDS-TSCLTK11BLTBK2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。Lenovo Tab K11対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック。
材質
(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
Lenovo Tab K11
材質(ケース)
シリコン、ポリカーボネート
特性
耐衝撃、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、ペンホルダー、画面保護フィルム一体型