※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日清食品
日清食品の 食品
日清食品の カップ麺
日清食品の カップうどん/そば
日清のどん兵衛 カレーうどん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(86g×12個)
注文コード
80506660
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,832
販売価格(税込)
¥3,022
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
つゆがおいしくなってリニューアル!味わい深い鰹節×昆布のWだしに、スパイスと牛の旨みをきかせた香り豊かなカレーつゆが食欲をそそります。
種別
うどん
質量(kg)
98
質量(g)
98
種類
即席カップめん
シリーズ
どん兵衛
容量(g)
86(麺66)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:144×75×144
内容量(g)
86
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量:370ml
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、スープ(カレー粉、食塩、糖類、小麦粉、魚粉、酵母エキス、かつおぶし調味料、香味調味料、ビーフ調味料、香辛料、たん白加水分解物、こんぶ粉末)、かやく(大豆たん白加工品、味付油揚げ、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、チャ抽出物、酸味料、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー
小麦,乳,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン
入数(個)
12
栄養成分
(1食(86g)当たり)エネルギー:380kcal、たんぱく質:7.9g、脂質:14.6g、炭水化物:54.2g、食塩相当量:5.3g、ビタミンB1:0.62mg、ビタミンB2:0.20mg、カルシウム:187mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。