ケース(汎用) 浮く背面ポケット付き防水ケース 「FLOAT SAVER POCKET」 クリアイエロー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 クリアブラック 注文コード80506730 品番LN-SM67WP05CBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は色・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

【顔認証対応】水に浮く!IPX8相当の本格的な防水仕様/端末と分けて小物を収納可能な背面ポケット付き/海水浴やアウトドアに最適/カメラ撮影可能/対応端末サイズ:6.7インチまで/浮力目安:約250g/付属品:ネックストラップ

付属品ストラップ(約480mm/調節不可) 適合スマートフォン最大対応サイズ:最大W80×H160×D10mm程度の端末に対応(iPhone 15 Pro MaxもOK) 材質本体:PVC+ABS+ウレタン、ストラップ:ナイロン クリアブラック 本体質量(g)70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×15×228 防水保護等級IPX8相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする