スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 注文コード80506766 品番LN-SH04STGD
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ストラップに付属している挟み込みシートの交換用パーツ/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/細身で端末背面を邪魔しない/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属

付属品保護フィルム×2 適合【対応ケース】ケーブル穴が中央に開口されているケース・硬い素材のケース・ハイブリットケース 材質ステンレス ゴールド 本体質量(g)約1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×0.45×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする