LN-BS01CL バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ LEPLUS NEXT 80506800

LN-BS01CL バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ LEPLUS NEXT 80506800
LN-BS01CL バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ LEPLUS NEXT 80506800
LN-BS01CL バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ LEPLUS NEXT 80506800
LN-BS01CL バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ LEPLUS NEXT 80506800
LN-BS01CL バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ LEPLUS NEXT 80506800
LN-BS01CL バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ LEPLUS NEXT 80506800
LN-BS01CL バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ LEPLUS NEXT 80506800

バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80506800品番LN-BS01CL
参考基準価格(税別)¥891販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)
890

スマホの落下を防ぐバンジーストラップ/胸ポケットへの装着に最適なクリップタイプ/最長60cmで胸ポケットから落としても地面につかない/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属

付属品ストラップパーツ仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース ・ケース背面が固い素材のケース ・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・柔らかい素材、薄型、下部が全面空いているケース※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。材質亜鉛合金、TPU、PC全長(mm)約155(挟み込みシート除く)クリア質量(g)12.5最大伸長(mm)約600(挟み込みシート除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする