バンジーストラップ(挟み込みシート付属) クリップタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80506809 品番LN-BS01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥891
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホの落下を防ぐバンジーストラップ/胸ポケットへの装着に最適なクリップタイプ/最長60cmで胸ポケットから落としても地面につかない/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属

付属品ストラップパーツ 仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース ・ケース背面が固い素材のケース ・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・柔らかい素材、薄型、下部が全面空いているケース※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。 材質亜鉛合金、TPU、PC 全長(mm)約155(挟み込みシート除く) ブラック 質量(g)12.5 最大伸長(mm)約600(挟み込みシート除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする