ミラーレス一眼カメラ Z6III 24-120 レンズキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80506836 品番Z6III 24-120LK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】
世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。
【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】
EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。
【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】
NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。
【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】
Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。
【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】
部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。
【Z9、Z8から継承した優れた技術】
広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。

付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) 本体質量(g)約670 レンズNIKKOR Z 24-120mm f/4 S 有効画素数約2450万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット 撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分 ISO感度設定50〜204800 シャッタースピード1/8000〜30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time 画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
注意
※2024年6月17日現在、フルサイズ/FXフォーマットのミラーレスカメラにおいて世界初、ニコン調べ。
※防塵・防滴性能は、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする