冷感軽作業マルチグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 80506906 品番 SJG-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋
伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!
スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる

用途物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに グレー サイズL 材質(本体)ポリエステル(冷感生地) 全長(cm)(約)23 材質(すべり止め)シリコーンゴム 手囲い(cm)(約)24
注意
※使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。
※パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。
※本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。

※【使用上の注意】

※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。

※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。

※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。

※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。

※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。

※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。

※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。

※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。

※直射日光を避けて保管してください。

※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする