ユニワールド
ユニワールドの メガネ・ゴーグル・防災面
ユニワールドの 安全ゴーグル
ユニワールドの 通気孔付き ゴーグル
WORK TRIBE ライトウェイト クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
80506994
品番
WT-030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
防曇・耐キズ・耐衝撃
色(本体)
カーキ
素材
●レンズ:ポリカーボネート ●フレーム・テンプル:ポリカーボネート
自重(g)
19