ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
指先の極プロ オイルブラウン牛本革 手首ベルト 黒当付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双(1双)
注文コード
80507089
品番
KS862
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ブラウン
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
素材
牛革、パイピング:合成皮革