進和化学工業(SHINWA)
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット本体
SS-19VプロL黒SB/マットビュレットグレーM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80507159
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
【特長】マット塗装・通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。
用途
【用途】飛来落下物用・墜落時保護用
材質
バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂
寸法(mm)
約W295、約H156
質量(g)
完成:455
サイズ(cm)
着サイズ:最大61
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
標準装備品
タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
労働検定合格番号
【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH3742
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
有り
ひもタイプ
あご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-8W
注意
※【注意】バイザーは別売りも有り