6300056003 UV+冷感Mask 30枚入 リンクサス(Linxas) 80507554 6300056003 UV+冷感Mask 30枚入 リンクサス(Linxas) 80507554 6300056003 UV+冷感Mask 30枚入 リンクサス(Linxas) 80507554 6300056003 UV+冷感Mask 30枚入 リンクサス(Linxas) 80507554 6300056003 UV+冷感Mask 30枚入 リンクサス(Linxas) 80507554

UV+冷感Mask 30枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(30枚) 注文コード80507554 品番6300056003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

『UV+冷感Mask 30枚入』は、紫外線(UV)を93.2%カットし、日焼けやシミ・そばかすを防ぎます。内側に接触冷感素材を使用しており、暑い夏でも涼しく快適に過ごせます。不織布3層構造で、飛沫や花粉、ホコリなどをしっかりブロックします。顔にフィットする立体設計で、呼吸がしやすいです。 1枚ずつ個包装なので、衛生的に持ち運べます。やわらか耳ゴムを採用しているので、長時間の着用でも苦になりません。
接触冷感、三層構造、接触冷温感最大熱吸収速度:QMAX0.332

用途屋外での活動や通勤・通学など、日常生活での紫外線、花粉症対策に。 幅(mm)耳ゴム:6 ホワイト×ネイビー(耳紐) タイプ非医療用、使い捨て 対応PFE、VFE、BFE、花粉 フィルター99%カットフィルター 寸法(cm)約13.5×10.5 対象大人用 紫外線カット93.20%
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。接触冷温感最大熱吸収速度の試験方法は、『JIS L 1927 qmax測定装置(サーモフィール)による測定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする