PIH-42SH ステンレスピンチハンガー アイリスオーヤマ 80507649

 

PIH-42SH ステンレスピンチハンガー アイリスオーヤマ 80507649
PIH-42SH ステンレスピンチハンガー アイリスオーヤマ 80507649
PIH-42SH ステンレスピンチハンガー アイリスオーヤマ 80507649
PIH-42SH ステンレスピンチハンガー アイリスオーヤマ 80507649
PIH-42SH ステンレスピンチハンガー アイリスオーヤマ 80507649
PIH-42SH ステンレスピンチハンガー アイリスオーヤマ 80507649

ステンレスピンチハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード80507649品番PIH-42SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サビに強く、丈夫で清潔なオールステンレス製です。ピンチは絡まりにくく、洗濯物にやさしいピンチ設計です。干すのに便利な回転式ネック、風が吹いても安心なキャッチフックを採用しています。

本体質量(g)876本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×600×280ピンチ数洗濯:42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80507649
2024-09-11
用途: 普段使い
サービス業

ピンチは硬すぎず、緩すぎずで使い勝手が良いです。ステンレス製なので耐久性に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする