LB-M101-H 光美容器 アイリスオーヤマ 80507676 LB-M101-H 光美容器 アイリスオーヤマ 80507676 LB-M101-H 光美容器 アイリスオーヤマ 80507676 LB-M101-H 光美容器 アイリスオーヤマ 80507676 LB-M101-H 光美容器 アイリスオーヤマ 80507676 LB-M101-H 光美容器 アイリスオーヤマ 80507676

光美容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークグレー 注文コード80507676 品番LB-M101-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,190
販売価格(税別)
52,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

初めてのムダ毛ケアの方にも優しい機能を備えた光美容器です。肌への負担が少ないIPL方式。冷却機能付き。肌をしっかり冷却し、照射による肌への負担や刺激を軽減します。
冷却ジェルが不要なので、手軽にムダ毛ケアができます。9段階の照射レベルで、自分のお肌に合わせて照射パワーを細かく調整できるから、部位に合ったムダ毛ケアができます。
安全センサー(肌を守る肌色センサー)で、感知した肌に応じた照射レベル以上では、照射できないので安心です。
フェイス用・IO用アタッチメント付きで使用したい部位に合わせて選べ、全身に使用できます。
照射回数約30万回で、足や脇だけでなくヒゲにも使えるため、家族やパートナーとシェアして使用できます。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。海外対応※の為、海外旅行にも使用できます。(※海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)

付属品ACアダプター、電源コード、フェイス用アタッチメント、IO用アタッチメント、収納袋 ダークグレー 質量(g)300※本体・キャップ含む 定格消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×61×37 電源コード(m)約1.0(ACアダプター)、約1.5(電源コード) 照射部寸法(mm)10×33 照射モード照射回数約300000回 出力切替エネルギーレベル9段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする