曜日別特売
JF-4000 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ 80507694

 

JF-4000 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ 80507694
JF-4000 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ 80507694
JF-4000 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ 80507694
JF-4000 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ 80507694
JF-4000 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ 80507694
JF-4000 充電式噴霧器 アイリスオーヤマ 80507694

充電式噴霧器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード80507694品番JF-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。

付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)ホワイトグレー容量4L定格電圧DC3.7V本体質量(g)1000最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×152×249
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする