RVBOX1000

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャコールグレー 注文コード80507746 品番RV1000R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。

質量(kg)約6.3 チャコールグレー 容量(L)160 耐荷重(kg)約80(走行耐荷重:約40) 内寸(mm)約867×377×409 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×498×485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
屋外作業の荷物入れ
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

底、蓋に補強がシッカリされてて頑丈で、使い勝手がいいです。根太で車輪を浮かし、腰掛に使っています。

対象商品:
80507737
2024-12-02
用途:
イベント出店の運搬and道具入れ
サービス業

大容量はもちろんのこと、頑丈で安定感もあり大満足です。
保管場所の確保ができるならおススメできる商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする