ポット型高周波グラインダ安全対策品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)2600 注文コード80507999 品番HGP-4260S
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。
ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。
防振構造で振動軽減。
ラバーグリップハンドルで耐滑です。

質量(kg)3.5 電流(A)9.5 消費電力(W)2600 回転数(min-1[r.p.m])8800 電源専用電源装置200V 400Hz 3相 砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5〜8×穴径22.23 周速度(m/s[m/min])80(4800) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)5
注意
※高周波ディスクグラインダを作動させるには、400Hz 200V出力の専用電源装置が必要となります。推奨電源装置は、インバータ電源装置FKC-400Hです。
※別途、出力ケーブル(別売)が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする