※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 80508060 品番 UBA-N1
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。
耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。
ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。

材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム 黒(RAL9005) 使用温度範囲(℃)-40〜100(瞬時/1分:160) 取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 適合電線径(Φmm)6.5〜12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする