付属品リモコン、リモコン用乾電池×2、B-CASカード、取扱説明書、保証書、スタンド一式(取り付け用)
寸法(mm)幅738×奥行80×高さ203(スタンド含む)、壁掛け用VESA規格200×100
質量(kg)約4.1(スタンド含む)
消費電力(W)55、待機:0.5
角度(°)視野:上下左右178
機能搭載:データ放送 / 双方向番組 / 電子番組表(EPG) / 留守録機能 / 裏番組録画※録画機能は別売りの外付けHDD使用時
コントラスト比1200:1
使用環境温度:5〜35℃、相対湿度:20〜80%(結露無き事)
応答速度8ms
スピーカー10W8Ω×2、10W6Ω×2(実用最大出力8W+8W)
年間消費電力量(kWh/年)76.3
パネル32V型IPSパネル、バックライトLED、画面解像度H1366×V768
入出力端子UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1,BS/CS アンテナ入力×1,B-CASカードスロット×1,ビデオ入力端子(RCA)×1,HDMI端子(ARC)×1,HDMI端子(DVI)×1,Φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1 ,USB×1,SPDIF×1,LAN端子×1
TVチューナーチューナー数:2、チューナー:地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応
輝度(cd/m2)200