曜日別特売
NCTLC Nikon CREATORS レンズケース Nikon(ニコン) 80508534

 

NCTLC Nikon CREATORS レンズケース Nikon(ニコン) 80508534
NCTLC Nikon CREATORS レンズケース Nikon(ニコン) 80508534
NCTLC Nikon CREATORS レンズケース Nikon(ニコン) 80508534
NCTLC Nikon CREATORS レンズケース Nikon(ニコン) 80508534
NCTLC Nikon CREATORS レンズケース Nikon(ニコン) 80508534
NCTLC Nikon CREATORS レンズケース Nikon(ニコン) 80508534

Nikon CREATORS レンズケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80508534品番NCTLC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

NIKKOR Z レンズを収納できるレンズケースです。
リュックやバッグに入れるインナーケースとしてだけでなく、後方にあるフックにストラップを通してレンズポーチとしてもご使用いただけます。レンズキャップを入れられるポケットが付いています。

質量(g)150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)155×182×141内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)119×132×115素材[外装]ナイロン・ポリエステル、[内装]ナイロン対応レンズNIKKOR Z 50mm f/1.2 S、NIKKOR Z 85mm f/1.2 S、NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena等 ※いずれもフードをつけた状態で収納可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする