ウレタン背抜き手袋 ロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 80508559 品番 SJG-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

農作業やガーデニングに最適!
袖口が長いので、UVカット、日焼け防止に
ピッタリフィットして、作業しやすい!
背抜きタイプでムレにくい!

用途ガーデニング、畑仕事、野菜や果物の収穫・選別作業に 材質手のひら:ポリウレタン ブルー サイズS 材質(本体)ナイロン 全長(cm)(約)38 手囲い(cm)(約)18
注意
※【使用上の注意】

※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。

※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。

※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。

※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。

※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。

※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。

※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。

※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。

※直射日光を避けて保管してください。

※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする