曜日別特売
SJG-02 冷感ニトリル背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 80508735

SJG-02 冷感ニトリル背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 80508735
SJG-02 冷感ニトリル背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 80508735
SJG-02 冷感ニトリル背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 80508735
SJG-02 冷感ニトリル背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 80508735

冷感ニトリル背抜き手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)(約)22.5
内容量1双注文コード80508735品番SJG-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋
ピッタリフィットして、作業しやすい!
油に強い 突き刺しに強いニトリルコーティング!
背抜きタイプでムレにくい!

用途農作業・ガーデニング、DIY、土木建築・運搬・物流・軽作業 、アウトドアやレジャーでも活躍!材質手のひら:ニトリルゴムブルーサイズM材質(本体)ナイロン・ポリウレタン(冷感生地)全長(cm)(約)22.5手囲い(cm)(約)18.2
注意
※【使用上の注意】

※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。

※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。

※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。

※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。

※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。

※油脂などが付着しますと滑りやすくなりますので、ご注意ください。

※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。

※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。

※直射日光を避けて保管してください。

※色物類は色落ちの可能性がありますので、単独で洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする