ユニワールド
ユニワールドの 安全長靴・長靴
ユニワールドの 耐油長靴/衛生長靴
迷彩安全耐油底長靴 ロング丈
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
80508830
品番
SZ-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
グレー
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜27
材質(アッパー)
PVC(耐油性なし)
材質(ソール)
PVC(耐油性あり)
機能
耐油、耐滑
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴