迷彩安全耐油底長靴 ロング丈

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足(1足) 注文コード 80508875 品番 SZ-640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 ブラック サイズ3L サイズ(cm)27.5〜28 材質(アッパー)PVC(耐油性なし) 材質(ソール)PVC(耐油性あり) 機能耐油、耐滑 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする