ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 80508900 品番 KS891-WH
参考基準価格(税別)¥728 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 ホワイト サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21.5 素材山羊革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする