ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの その他革手袋
ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双(1双)
注文コード
80508909
品番
KS891-BR
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ブラウン
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
素材
山羊革