曜日別特売
KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216

標準商品写真

KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216
KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216
KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216
KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216
KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216
KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216
KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216
KTHI-50-14 会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ 80509216

会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚適用荷重T-14マス目会所マス500角用メインバー38+25(63)mm注文コード80509216品番KTHI-50-14
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥32,868
販売価格(税別)
29,880

一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

材質SS400質量(kg)35.7ピッチ(mm)15寸法A(mm)600×600寸法B(mm)570×570仕上溶融亜鉛メッキ本体寸法(mm)高さ38+25(63)本数クロスバー:5本マス目寸法(mm)500×500マス目会所マス500角用メインバー38+25(63)mm適用荷重T-14
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80509085
2025-02-13
用途: コンクリート益のコンクリート蓋と交換
農・林・水産業

益に雨水が集中する。そしてトラックやリフトの通路に当たる。
水が早く抜けて、タイヤ圧に負けないグレーチングマスを選んだ。
目が細いので物を間に落とすリスクも少ない。今の処上手くいっている。
今後、蓋を持ち上げる工具が必要になってくる。

対象商品 : 80509164
2025-03-16
用途: コンクリートに代えて開所にはめました
卸売・小売業

グレーチングの目が細かいので落ち葉など入らなくなり掃除が楽になりました。

既存のコンクリートから代えて見た目も良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする