YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲンシャイン75W形広角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80509286
品番
JDR110V50WUVWKH2E11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
75W形 広角
全長(mm)
60
消費電力(W)
50
口金
E11
本体質量(g)
50
ビームの開き(°)
35
定格寿命(時間)
3000
径(mm)
50.5