曜日別特売

Y.O スパーギアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80509365品番SMS2047
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質S45C形状OA歯数47モジュールピッチ2直径(Φmm)98、円:94圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)25孔径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする