画像準備中

半袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80509374 品番50404
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

汚れが落ちやすい!デュポン社のテフロン(R)ファブリックプロテクターウルトラリリース加工。
吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。

仕様衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン ホワイト サイズL シリーズプラススタイル 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)44 袖丈(cm)28 着丈(cm)77 首廻り(cm)41 素材デュポン(TM)テフロン(R)ファブリックプロテクターウルトラリリース 生地ヘリンボーン 名入れ 袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする