TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
583718 TE Connectivity 2.54mmピッチ 10極 2列 ストレート PCBマウント メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
80509496
品番
583718-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
幅(mm)
19.05
ピッチ
2.54mm
極数
10
シリーズ
583718
材質(ハウジング)
PET
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート