ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 25MHz, 6-Pin QFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80509530
品番
ASEMPC-25.000MHZ-LR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
タイプ
【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
出力周波数
25MHz
パッケージ
QFN