Abracon 50MHz, 4-Pin QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80509566 品番ASEMB-50.000MHZ-LY-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルCMOS 出力周波数50MHz パッケージQFN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする