ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装 SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80509618
品番
ABLS2-10.000MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
11.4×4.7×3.3
周波数(MHz)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
30