Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80509636 品番ABMM2-10.000MHZ-E2-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)6 幅(mm)3.6 寸法(mm)6×3.6×1.2 高さ(mm)1.2 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)10 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±20 周波数許容性(ppm)±20 最小動作温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする