ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 11.0592MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80509654
品番
ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
寸法(mm)
5×3.2×1.1
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
11.0592
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10