ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 12MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80509724
品番
ABL-12.000MHZ-B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
11.5×5.0×3.5
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
HC-49/US
実装タイプ
スルーホール
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
±20